Abiko - C-klemme, avgrening - C-9-8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 23 mm
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006683
Elnummer
2013046
Leverandørens varenummer
C-9-8
Typebeskrivelse
C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
23 mm
Antall ledninger (tråder):
Ja
Avgreningsklemme / Jordingsklemme i elektrolytisk kobber. Type Abiko for avgrening fra 50 mm². Sidemating: 50-35 mm² / 35-25 mm² og Frontmating: 35 mm² / 35-25 mm².


