Abiko - C-klemme, avgrening - C-13-11

KopierKopier
Abiko - C-klemme, avgrening

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Lengde - 25 mm

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006751

Elnummer

2013070

Leverandørens varenummer

C-13-11

Typebeskrivelse

C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Lengde:

25 mm

Antall ledninger (tråder):

Ja

Avgreningsklemme / Jordingsklemme i elektrolytisk kobber. Type Abiko for avgrening fra 95 mm². Sidemating: 95 -70 / 70-50 mm² og Frontmating: 70 / 70-50 mm².