Abiko - C-klemme, avgrening - C-15-9

KopierKopier
Abiko - C-klemme, avgrening

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Kobber

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Lengde - 30 mm

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006782

Elnummer

2013082

Leverandørens varenummer

C-15-9

Typebeskrivelse

C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Lengde:

30 mm

Antall ledninger (tråder):

Ja

Avgreningsklemme / Jordingsklemme i elektrolytisk kobber. Type Abiko for avgrening fra 120 mm². Sidemating: 120-95 / 50 -35 mm² og Frontmating: 95 / 50 -35 mm².