Abiko - C-klemme, avgrening - C-15-11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Lengde - 30 mm
Antall ledninger (tråder) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006799
Elnummer
2013086
Leverandørens varenummer
C-15-11
Typebeskrivelse
C-KLEMMER (avgrening/jordingsklemmer)
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Lengde:
30 mm
Antall ledninger (tråder):
Ja
Avgreningsklemme / Jordingsklemme i elektrolytisk kobber. Type Abiko for avgrening fra 120 mm². Sidemating: 120-95 / 70 -50 mm² og Frontmating: 95 / 70 -50 mm².


