Utgått

Abiko - El.hydraulisk pumpe, 150 bar - HA 1ES

KopierKopier
Abiko - El.hydraulisk pumpe, 150 bar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Konstruksjon/betjening - Elektrohydraulisk

  • Utbyttbar innsats - Ja

  • Låseanordning (for mekaniske verktøy) - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920005815

Elnummer

2011301

Leverandørens varenummer

HA 1ES

Typebeskrivelse

HYDRAULISKE PUMPER

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Konstruksjon/betjening:

Elektrohydraulisk

Utbyttbar innsats:

Ja

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

Ja

Syklus tid:

1...1 s

Kompresjonskraft:

150...150 kN

Pumpen HA 1 ES har et arbeidstrykk på kun 150 bar, men kraft nok til å drive store Novopress stanser og hydrauliske presser. Ved at pumpen har et så lavt trykk blir det lav slitasje på delene, som igjen medfører svært lang driftstid og større sikkerhet for operatøren. Tekniske data : 800W, 240V/50Hz, 4A/1ph, IP 44. Høyde : 470mm Vekt : 18,0 kg.