Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse, Isolert 0,5mm² orange - 0,5 orange C

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 0,5mm² orange

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009554

Elnummer

2017317

Leverandørens varenummer

0,5 orange C

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,5 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Oransje

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

22

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Isolert endehylse, 0,5 mm² og 8mm lang.