Abiko - Endehylse, Isolert 0,75mm² Bånd - 0,75 Bånd
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009707
Elnummer
2017336
Leverandørens varenummer
0,75 Bånd
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER I REMSE/ BÅND
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Hvit
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
Ja
AWG størrelse:
18


