Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse, Isolert 1,5mm² Bånd - 1,5 Bånd

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 1,5mm² Bånd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009721

Elnummer

2017338

Leverandørens varenummer

1,5 Bånd

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER I REMSE/ BÅND

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Rød

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

Ja

AWG størrelse:

16

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen i remse. Isolert endehylse, 1,5 mm² og 8 mm lang. Brukes i kombitenger type 2010915 stripax plus eller 2010917 quadro.