Abiko - Endehylse, Isolert 1,5mm² rød C - 1,5 rød C

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 1,5mm² rød C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009585

Elnummer

2017320

Leverandørens varenummer

1,5 rød C

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1,5 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Rød

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

16

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Endehylse, isol 1,5 rød. 8mm lang