Abiko - Endehylse, Isolert 10,0mm² elf L - 10 ELFENBEN L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsmateriale - Polypropylen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009417
Elnummer
2017303
Leverandørens varenummer
10 ELFENBEN L
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
8