Abiko - Endehylse, Isolert 10,0mm² tvill - 10 TVILL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 14 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsmateriale - Polypropylen
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009493
Elnummer
2017311
Leverandørens varenummer
10 TVILL
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER FOR 2 KABLER - TVILLINGHYLSE
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
14 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
8