Abiko - Endehylse isolert 10mm² giga - 10 elf. GST

KopierKopier
Abiko - Endehylse isolert 10mm² giga

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 10 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsmateriale - Polypropylen

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920008793

Elnummer

2017207

Leverandørens varenummer

10 elf. GST

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER FOR KABLER MED TYKK ISOLASJON

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

10 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

Ja

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

8

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Endehylse isolert 10mm² giga