Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse isolert 16,0mm² giga - 16 GRØNN GST

KopierKopier
Abiko - Endehylse isolert 16,0mm² giga

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 16 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017757

Elnummer

2017202

Leverandørens varenummer

16 GRØNN GST

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER FOR KABLER MED TYKK ISOLASJON

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

16 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grønn

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

Ja

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

6

Fortinnet kobber (Cu) med ekstra stor isolasjonkrave av polypropylen. Passer på kabler med ekstra tykk (dobbeltisolert) isolasjon. Isolert endehylse, 16 mm² og 12 mm lang.