Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse, Isolert 16mm² grønn L - 16 GRØNN L

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 16mm² grønn L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 16 mm²

  • Hylselengde - 18 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009431

Elnummer

2017305

Leverandørens varenummer

16 GRØNN L

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

16 mm²

Hylselengde:

18 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grønn

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

6

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Isolert endehylse, 16 mm² og 18 mm lang. Endehylse i en lang variant.