Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse, Isolert 25mm² brun L - 25 BRUN L

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 25mm² brun L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 25 mm²

  • Hylselengde - 22 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Brun

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009479

Elnummer

2017309

Leverandørens varenummer

25 BRUN L

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

25 mm²

Hylselengde:

22 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Brun

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

4

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Isolert endehylse, 25 mm² og 22 mm lang.