Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse, Isolert 2x 0,75mm² L - 0,75 TVILL L

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 2x 0,75mm² L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²

  • Hylselengde - 18 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009776

Elnummer

2017391

Leverandørens varenummer

0,75 TVILL L

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

0,75 mm²

Hylselengde:

18 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Hvit

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

20

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Isolert endehylse for 2 kabler, 2 x 0,75mm² og 18 mm lang