Abiko - Endehylse, Isolert 2x0,5mm² L - 0,5 TVILL L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009769
Elnummer
2017390
Leverandørens varenummer
0,5 TVILL L
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Oransje
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
20


