Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse, Isolert 2x1,0mm² - 1,0 TVILL HL

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 2x1,0mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 1 mm²

  • Hylselengde - 10 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017931

Elnummer

2017575

Leverandørens varenummer

1,0 TVILL HL

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER FOR 2 KABLER - TVILLINGHYLSE

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

1 mm²

Hylselengde:

10 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Gul

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

18

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Isolert endehylse for 2 kabler, 2 x 1,0 mm² og 12 mm lang