Abiko - Endehylse, Isolert 2x1,5mm² - 1,5 TVILL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009639
Elnummer
2017325
Leverandørens varenummer
1,5 TVILL
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER FOR 2 KABLER - TVILLINGHYLSE
Konstruktionstype:
Dobbel endehylse
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16


