Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse, Isolert 35mm² beige - 35 BEIGE

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 35mm² beige

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 35 mm²

  • Hylselengde - 16 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Beige

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009455

Elnummer

2017307

Leverandørens varenummer

35 BEIGE

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

35 mm²

Hylselengde:

16 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Beige

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

2

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Isolert endehylse, 35 mm² og 16 mm lang.