Abiko - Endehylse isolert 50mm²- 30mm - 50 oliven lang
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 50 mm²
Hylselengde - 30 mm
Isolert - Ja
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920008816
Elnummer
2017209
Leverandørens varenummer
50 oliven lang
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
50 mm²
Hylselengde:
30 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Andre
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
1