Abiko - Endehylse, Isolert 6,0mm² sort L - 6,0 SORT L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009394
Elnummer
2017301
Leverandørens varenummer
6,0 SORT L
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
10


