Abiko - Endehylse, Isolert 6,0mm² tvill - 6,0 TVILL

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 6,0mm² tvill

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Dobbel endehylse

  • Nominelt tverrsnitt - 6 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009486

Elnummer

2017310

Leverandørens varenummer

6,0 TVILL

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER FOR 2 KABLER - TVILLINGHYLSE

Konstruktionstype:

Dobbel endehylse

Nominelt tverrsnitt:

6 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Svart

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

10

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Endehylse isolert for 2 x 6mm²- 12mm lang