Abiko - Endehylse, Isolert 95mm² rød - 95 rød

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Isolert 95mm² rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 95 mm²

  • Hylselengde - 25 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009752

Elnummer

2017382

Leverandørens varenummer

95 rød

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

95 mm²

Hylselengde:

25 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Rød

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

Andre

Fortinnet kobber (Cu) med isolasjon av polypropylen. Isolert endehylse, 95 mm² og 25 mm lang.