Abiko - Endehylse, ST Isolert 0,5mm² ora - 0,5 orange ST

KopierKopier
Abiko - Endehylse, ST Isolert 0,5mm² ora

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009516

Elnummer

2017313

Leverandørens varenummer

0,5 orange ST

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER FOR KABLER MED TYKK ISOLASJON

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

0,5 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Oransje

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

Ja

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

20

Fortinnet kobber (Cu) med ekstra stor isolasjon av polypropylen, for å passe på kable med ekstra tykk (dobbeltisolert) isolasjon. Endehylse, isol 0,5mm² orange ST 8mm lang