Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse, ST Isolert 1,0mm² gul - 1,0 gul ST

KopierKopier
Abiko - Endehylse, ST Isolert 1,0mm² gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1 mm²

  • Hylselengde - 8 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009523

Elnummer

2017314

Leverandørens varenummer

1,0 gul ST

Typebeskrivelse

ISOLERTE ENDEHYLSER FOR KABLER MED TYKK ISOLASJON

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1 mm²

Hylselengde:

8 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Gul

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Halogenfri:

Ja

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

Ja

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

Andre

Fortinnet kobber (Cu) med stor isolasjonskrave av polypropylen. Passer på kabler med ekstra tykk (dobbeltisolert) isolasjon. Isolert endehylse, 1,0 mm² og 8 mm lang. Isolasjons ø= 3,5 mm.