Abiko - Endehylse, ST Isolert 1,5mm² rød - 1,5 rød St
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009677
Elnummer
2017333
Leverandørens varenummer
1,5 rød St
Typebeskrivelse
ISOLERTE ENDEHYLSER FOR KABLER MED TYKK ISOLASJON
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
Ja
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16


