Abiko - Endehylse, Uisolert 0,75mm²-10mm - 0,75-10 ET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Hylselengde - 10 mm
Isolert - nei
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920008922
Elnummer
2017251
Leverandørens varenummer
0,75-10 ET
Typebeskrivelse
UISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
Hylselengde:
10 mm
Isolert:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
20
Fortinnet kobber (Cu). Uisolert endehyse, 0,75 mm²og 10 mm lang


