Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse, Uisolert 1,0mm² 12mm - 1,0-12 ET

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Uisolert 1,0mm²  12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 1 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - nei

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017863

Elnummer

2017549

Leverandørens varenummer

1,0-12 ET

Typebeskrivelse

UISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

1 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

18

Fortinnet kobber (Cu). Uisolert endehyse, 1,0 mm²og 12 mm lang