Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse, Uisolert 10mm² 12mm - 10-12 ET

KopierKopier
Abiko - Endehylse, Uisolert 10mm²  12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 10 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - nei

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920017917

Elnummer

2017552

Leverandørens varenummer

10-12 ET

Typebeskrivelse

UISOLERTE ENDEHYLSER

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

10 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

8

Fortinnet kobber (Cu). Uisolert endehyse, 10 mm²og 12 mm lang