Abiko - Endehylse uisolert 25mm2 - 18mm - 25-18 ET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Hylselengde - 18 mm
Isolert - nei
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070920009158
Elnummer
2017276
Leverandørens varenummer
25-18 ET
Typebeskrivelse
2017276
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
4
Fortinnet kobber (Cu). Uisolert endehyse, 25 mm²og 18 mm lang


