Abiko - Endehylse, Uisolert 4mm² 12mm - 4-12 ET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - nei
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920009080
Elnummer
2017268
Leverandørens varenummer
4-12 ET
Typebeskrivelse
UISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
12
Fortinnet kobber (Cu). Uisolert endehyse, 4,0 mm²og 12 mm lang


