Abiko - Endehylse, Uisolert 95mm² 30mm - 95-30 ET
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 95 mm²
Hylselengde - 30 mm
Isolert - nei
Materiale - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070920009202
Elnummer
2017281
Leverandørens varenummer
95-30 ET
Typebeskrivelse
UISOLERTE ENDEHYLSER
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
95 mm²
Hylselengde:
30 mm
Isolert:
nei
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre
Fortinnet kobber (Cu). Endehyse, uisol 95mm² 30mm