Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Endehylse Uisolertert 50mm2 - 225mm - 50-22 ET

KopierKopier
Abiko - Endehylse Uisolertert 50mm2 - 225mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 50 mm²

  • Hylselengde - 22 mm

  • Isolert - nei

  • Materiale - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070920009196

Elnummer

2017280

Leverandørens varenummer

50-22 ET

Typebeskrivelse

2017280

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

50 mm²

Hylselengde:

22 mm

Isolert:

nei

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

1

Fortinnet kobber (Cu). Uisolert endehyse, 50 mm²og 22 mm lang