Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Abiko - Fastnøkkel, 1kV/ AUS 8mm - KA FN 8

KopierKopier
Abiko - Fastnøkkel, 1kV/ AUS 8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 8 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 8 mm

  • Lengde - 105 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920014633

Elnummer

8809042

Leverandørens varenummer

KA FN 8

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

8 mm

Nøkkelstørrelse stor:

8 mm

Lengde:

105 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

7 mm

Hodebredde stor:

7 mm

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Fastnøkkel, 1kV/ AUS 8mm

Abiko

Et Abiko-produkt

Oppdag Abiko-serien