Abiko - Fastnøkkel, 1kV/ AUS 10mm - KA FN 10

KopierKopier
Abiko - Fastnøkkel, 1kV/ AUS 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 10 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 10 mm

  • Lengde - 105 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AUS verktøy

EAN/GTIN

7070920014657

Elnummer

8809044

Leverandørens varenummer

KA FN 10

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

10 mm

Nøkkelstørrelse stor:

10 mm

Lengde:

105 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

7 mm

Hodebredde stor:

7 mm

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Fastnøkkel, 1kV/ AUS 10mm