Abiko - Fastnøkkel, 1kV/ AUS 17mm - KA FN 17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - Ja
Nøkkelstørrelse liten - 17 mm
Nøkkelstørrelse stor - 17 mm
Lengde - 160 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
EAN/GTIN
7070920014718
Elnummer
8809050
Leverandørens varenummer
KA FN 17
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Ensidig nøkkel:
Ja
Nøkkelstørrelse liten:
17 mm
Nøkkelstørrelse stor:
17 mm
Lengde:
160 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Rettvinklet nøkkel:
nei
Hodebredde liten:
7 mm
Hodebredde stor:
7 mm
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre


