Abiko - Fastnøkkel, 1kV/ AUS 19mm - KA FN 19

KopierKopier
Abiko - Fastnøkkel, 1kV/ AUS 19mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ensidig nøkkel - Ja

  • Nøkkelstørrelse liten - 19 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 19 mm

  • Lengde - 170 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

AUS verktøy

EAN/GTIN

7070920014725

Elnummer

8809051

Leverandørens varenummer

KA FN 19

Typebeskrivelse

AUS verktøy

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelstørrelse liten:

19 mm

Nøkkelstørrelse stor:

19 mm

Lengde:

170 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Rettvinklet nøkkel:

nei

Hodebredde liten:

7 mm

Hodebredde stor:

7 mm

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Konisk håndtak:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Fastnøkkel, 1kV/ AUS 19mm