Abiko - Fastnøkkel, 1kV/ AUS 6mm - KA FN 6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ensidig nøkkel - Ja
Nøkkelstørrelse liten - 6 mm
Nøkkelstørrelse stor - 6 mm
Lengde - 105 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AUS verktøy
EAN/GTIN
7070920014619
Elnummer
8809040
Leverandørens varenummer
KA FN 6
Typebeskrivelse
AUS verktøy
Ensidig nøkkel:
Ja
Nøkkelstørrelse liten:
6 mm
Nøkkelstørrelse stor:
6 mm
Lengde:
105 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Rettvinklet nøkkel:
nei
Hodebredde liten:
7 mm
Hodebredde stor:
7 mm
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Konisk håndtak:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre


