Abiko - Festebrakett for buntebånd - TC 140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 2,4 mm
Båndlengde - 14,2 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Farge - Hvit
Driftstemperaturområde - -40...85 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920017467
Elnummer
1347943
Leverandørens varenummer
TC 140
Typebeskrivelse
FESTEBRAKETTER FOR BUNTEBÅND
Båndbredde:
2,4 mm
Båndlengde:
14,2 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Farge:
Hvit
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Temperaturområde for montasje:
-40...85 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


