Abiko - Festeplate, hvit 19,2 x 19,2mm - ANP 1

KopierKopier
Abiko - Festeplate, hvit 19,2 x 19,2mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4 mm

  • Båndlengde - 19,2 mm

  • Modell / utførelse - Uten tenner

  • Farge - Hvit

  • Driftstemperaturområde - -40...85 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920002845

Elnummer

1347948

Leverandørens varenummer

ANP 1

Typebeskrivelse

Festeplate

Båndbredde:

4 mm

Båndlengde:

19,2 mm

Modell / utførelse:

Uten tenner

Farge:

Hvit

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Temperaturområde for montasje:

-40...85 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Festeplate for strips 19,2x 19,2mm