Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Flaggstiftkabelsko,isolert 1,5mm² 6,3mm bred - A 1507 FLB 8

KopierKopier
Abiko - Flaggstiftkabelsko,isolert 1,5mm²  6,3mm bred

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Isolering - Fullisolert

  • Farge på isolering - Rød

  • Med festeklips - nei

  • Med avgrening - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920009936

Elnummer

2018540

Leverandørens varenummer

A 1507 FLB 8

Typebeskrivelse

FLATSTIFTHYLSER I VINKEL, ISOLERTE

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Isolering:

Fullisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

Andre

Materiale:

Messing

Helisolert flatstifthylse, 90º vinkel i fortinnet messing med isolasjon av nylon. Har easy entry kabelinnføring. Presstang : OBS - Spesialtang nødvendig.