Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Flatstift, m/mothake 2,5mm² - B 410 H

KopierKopier
Abiko - Flatstift, m/mothake 2,5mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 2,5...2,5 mm²

  • Isolering - Uisolert

  • Med festeklips - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006201

Elnummer

2012105

Leverandørens varenummer

B 410 H

Typebeskrivelse

UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER MED MOTHAKE

Modell / utførelse:

Støpsel

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Isolering:

Uisolert

Med festeklips:

Ja

Med avgrening:

nei

Materiale:

Messing

Maks strøm (Imax):

10 A

Flatstift, m/mothake 2,5mm²