Abiko - Flatstift, m/mothake 4-6mm² - B 411 H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²
Isolering - Uisolert
Med festeklips - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006225
Elnummer
2012107
Leverandørens varenummer
B 411 H
Typebeskrivelse
UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER MED MOTHAKE
Modell / utførelse:
Støpsel
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
4...6 mm²
Isolering:
Uisolert
Med festeklips:
Ja
Med avgrening:
nei
Materiale:
Messing
Maks strøm (Imax):
24 A


