Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Flatstift, vanntett 1,5 Double crimp male disconnect - ADS 1507 HC

KopierKopier
Abiko - Flatstift,  vanntett 1,5 Double crimp male disconnect

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Rød

  • Med festeklips - nei

  • Med avgrening - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920010277

Elnummer

2018593

Leverandørens varenummer

ADS 1507 HC

Typebeskrivelse

2018593

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Rød

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

Andre

Materiale:

Messing

Isolert flatstiftkabelsko type "Duraseal", med isolasjon av krympeplast m/lim som etter pressing og oppvarming gir en vanntett forbindelse. For korrekt installasjon må man først benytte presstang CLD 125 (el.nr. 2010995) og deretter varmluftpistol med reflektor.