Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Flatstifthylse, 2,8 x 0,8mm - B 0503 FL 8

KopierKopier
Abiko - Flatstifthylse, 2,8 x 0,8mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 2,8 x 0,8 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 0,5...1 mm²

  • Isolering - Uisolert

  • Med festeklips - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006249

Elnummer

2012113

Leverandørens varenummer

B 0503 FL 8

Typebeskrivelse

UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 2,8 x 0,8 mm

Nominellt tverrsnitt:

0,5...1 mm²

Isolering:

Uisolert

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Materiale:

Messing

Maks strøm (Imax):

7 A

Flatstifthylse, 2,8 x 0,8mm