Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Flatstifthylse, 4,8 x 0,5mm - B 1504 FL 5

KopierKopier
Abiko - Flatstifthylse, 4,8 x 0,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 4,8 x 0,5 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 0,75...1,5 mm²

  • Isolering - Uisolert

  • Med festeklips - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006256

Elnummer

2012116

Leverandørens varenummer

B 1504 FL 5

Typebeskrivelse

UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 4,8 x 0,5 mm

Nominellt tverrsnitt:

0,75...1,5 mm²

Isolering:

Uisolert

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Materiale:

Messing

Maks strøm (Imax):

3 A

Flatstifthylse, 4,8 x 0,5mm