Abiko - Flatstifthylse, 6,3 for 2,5 - B 2507 Stål
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylse
Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt - 2,5...2,5 mm²
Isolering - Uisolert
Med festeklips - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070920006317
Elnummer
2012126
Leverandørens varenummer
B 2507 Stål
Typebeskrivelse
UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER
Modell / utførelse:
Hylse
Pluggdimensjoner:
Flat 6,3 x 0,8 mm
Nominellt tverrsnitt:
2,5...2,5 mm²
Isolering:
Uisolert
Med festeklips:
nei
Med avgrening:
nei
Materiale:
Stål
Maks strøm (Imax):
3 A


