Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Flatstifthylse, 9,5 x 1,2mm - B 4609 FL

KopierKopier
Abiko - Flatstifthylse, 9,5 x 1,2mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 9,5 x 1,2 mm

  • Nominellt tverrsnitt - 4...6 mm²

  • Isolering - Uisolert

  • Med festeklips - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920006348

Elnummer

2012129

Leverandørens varenummer

B 4609 FL

Typebeskrivelse

UISOLERTE FLATSTIFT OG FLATSTIFTHYLSER

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 9,5 x 1,2 mm

Nominellt tverrsnitt:

4...6 mm²

Isolering:

Uisolert

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Materiale:

Messing

Maks strøm (Imax):

24 A

Flatstifthylse, 9,5 x 1,2mm