Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Abiko - Flatstifthylse, vanntett Non-insulated female disconn - A 4607 FLC

KopierKopier
Abiko - Flatstifthylse, vanntett Non-insulated female disconn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylse

  • Pluggdimensjoner - Flat 6,3 x 0,8 mm

  • Isolering - Delisolert

  • Farge på isolering - Gul

  • Med festeklips - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070920010239

Elnummer

2018589

Leverandørens varenummer

A 4607 FLC

Typebeskrivelse

2018589

Modell / utførelse:

Hylse

Pluggdimensjoner:

Flat 6,3 x 0,8 mm

Isolering:

Delisolert

Farge på isolering:

Gul

Med festeklips:

nei

Med avgrening:

nei

Isolasjonsmateriale:

Andre

Materiale:

Messing

Isolert flatstifthylse med isolasjon av krympeplast m/lim som etter pressing og oppvarming gir en vanntett forbindelse. For korrekt installasjon må man først benytte presstang CLD 125 (el.nr. 2010995) og deretter varmluftpistol med reflektor.